Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 250,00 x 5,33 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4272820
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4272820
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 250,00 x 5,33 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
250,00 mm
Schnur Ø:
5,33 mm
Farbe:
schwarz
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,6617*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,2693
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,925*
€ 7,05075
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,745*
€ 6,83655
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,4412*
€ 6,47503
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0258*
€ 4,7907
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1917*
€ 3,79812
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,6617*
€ 3,16742
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.