Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 17,00 x 2,50 NBR 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4277240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4277240
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 17,00 x 2,50 NBR 90
Weitere Informationen:
Innen Ø:
17,00 mm
Schnur Ø:
2,50 mm
Farbe:
schwarz
Material:
NBR
Härte:
90 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 90, 0-ring, o-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0757*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,5969*
€ 11,42031
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9713*
€ 1,15585
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3961*
€ 0,47136
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2067*
€ 0,24597
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.