Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Pendelrollenlager 29418-E1-XL FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4278760
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     039000362000002
EAN/GTIN:
     4012802190472
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 29418-E1-XL FAG
Weitere Informationen:
Typ:
29418
Ausführung:
E1-XL
Innen Ø:
90,00 mm
Außen Ø:
190,00 mm
Breite:
60,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Axialpendelrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 635-2, SKF, Axialpendellager, Axiallager, Wälzlager, Lager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 355,79*
€ 382,42*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 355,06*
€ 382,80*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 354,49*
€ 393,71*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,05*
€ 468,20*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 745,28*
€ 798,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,11*
€ 949,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,98*
€ 948,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,97*
€ 919,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,47*
€ 902,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,28*
€ 886,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 745,28* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.