Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellenmutter KMTA 22 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4279320
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMTA 22
EAN/GTIN:
     7316577655356
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter skf
wellenmutter
Wellenmutter KMTA 22 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
KMTA 22
Innen Ø:
110,00 mm
Außen Ø:
140,00 mm
Breite:
32,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Wellenmutter
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Nutmutter, INA, Mutter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
55
1
Frei Haus
ab € 149,97*
€ 181,38*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 150,23*
€ 181,67*
26 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 159,58*
€ 186,58*
1
€ 4,95*
ab € 168,7207*
€ 197,3907*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 194,51*
€ 246,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,73*
€ 293,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,58*
€ 282,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,33*
€ 275,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,01*
€ 248,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,32*
€ 241,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,51*
€ 231,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.