Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 26,57 x 3,53 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4285060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4285060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ringe nbr
x-ring
X-Ring 26,57 x 3,53 NBR 70 AS- 215
Weitere Informationen:
Innen Ø:
26,57 mm
W Ø:
3,53 mm
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5069*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,304*
€ 1,55176
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,214*
€ 1,44466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8526*
€ 1,01459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7279*
€ 0,8662
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6169*
€ 0,73411
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5069*
€ 0,60321
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.