Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpannR.B/E0 40/ 80 -0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4291820
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     4291820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exzenterspannrolle
Spannrolle B/E0 40/ 80 -0 mulco
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Bordscheiben:
0 Stück
Durchmesser:
80 mm
Für Riemenbreite:
32 mm
Typ:
B/E0
Werkstoff:
Achse: Stahl, brüniertLaufrolle: Aluminium, RoHS-konformBordscheiben: Stahl, verzinkt
Hersteller:
BRECO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spannrolle Typ B, Antrieb, Verbindung, Zahnriemen, Spannplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,55*
€ 185,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,01*
€ 184,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,63*
€ 174,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.