Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle LR206-2RSR INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4293360
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     094690189000010
EAN/GTIN:
     4054372419379
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
laufrollen ina
Laufrolle LR206-2RSR INA
Weitere Informationen:
Typ:
LR 206
Ausführung:
2RSR
Innen Ø:
30,00 mm
Außen Ø:
72,00 mm
Breite:
16,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Laufrolle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: laufrollen, Laufrolle, INA, SKF, Rolle, Wälzlager, Lager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72
1
€ 8,90*
ab € 21,86*
€ 29,99*
1 Tag
186
1
€ 4,90*
ab € 21,80*
€ 30,01*
1 Tag
186
1
€ 7,90*
ab € 21,84*
€ 30,09*
1
€ 4,95*
ab € 25,5944*
€ 34,8144*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 29,97*
€ 38,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.