Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 55,00 x 2,00 FPM 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4295380
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     4295380
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 55,00 x 2,00 FPM 80
Weitere Informationen:
Innen Ø:
55,00 mm
Schnur Ø:
2,00 mm
Hersteller:
COG
Material:
FPM
Härte:
80 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fkm 80, 0-ring, o-ring material fpm, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8088*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,913*
€ 3,46647
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,7228*
€ 2,05013
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2848*
€ 1,52891
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0188*
€ 1,21237
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0088*
€ 1,20047
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8088*
€ 0,96247
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.