Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 392,00 x 4,00 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4296880
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     4296880
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 392,00 x 4,00 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
392,00 mm
Schnur Ø:
4,00 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
COG
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring nbr 70, 0-ring, 0-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5249*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,0198
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,595*
€ 9,03805
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,485*
€ 8,90715
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,0868*
€ 8,43329
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,233*
€ 6,22727
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,2849*
€ 5,09903
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5249*
€ 4,19463
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.