Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 32,00 x 4,00 FPM 80 gn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4297380
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     4297380
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 32,00 x 4,00 FPM 80 gruen
Weitere Informationen:
Innen Ø:
32,00 mm
Schnur Ø:
4,00 mm
Hersteller:
COG
Material:
FPM
Härte:
80 Shore A
Farbe:
grün
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 32x4 fkm, 0-ring, 0-ring fpm, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3143*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,2205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,974*
€ 4,72906
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,864*
€ 4,59816
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,5624*
€ 3,04926
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,876*
€ 2,23244
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6343*
€ 1,94482
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3143*
€ 1,56402
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.