Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

OR 386,50 x 5,00 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4300840
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     4300840
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 386,50 x 5,00 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
386,50 mm
Schnur Ø:
5,00 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
COG
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5867*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,707*
€ 9,17133
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,627*
€ 9,07613
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,2224*
€ 8,59466
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3114*
€ 6,32057
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,3467*
€ 5,17257
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5867*
€ 4,26817
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.