Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpannR.B/F2 117/ 120 -2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4307360
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     4307360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exzenterspannrolle
Spannrolle B/F2 117/ 120 -2
Weitere Informationen:
Breite:
117 mm
Bordscheiben:
2 Stück
Durchmesser:
120 mm
Für Riemenbreite:
100 mm
Typ:
B/F2
Werkstoff:
Achse: Stahl, brüniertLaufrolle: Aluminium, RoHS-konformBordscheiben: Stahl, verzinkt
Hersteller:
BRECO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spannrolle Typ B, Antrieb, Verbindung, Zahnriemen, Spannplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,77*
€ 351,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,62*
€ 342,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,52*
€ 319,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,66*
€ 314,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,96*
€ 290,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.