Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Dichtungstechnik
>
0-Ring
>
Artikel
OR 1,78 x 1,78 MVQ 70 rt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-4308260
Hersteller:
Gehrckens
Herst.-Nr.:
4308260
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 1,78 x 1,78 MVQ 70 rot AS- 004
Weitere Informationen:
Innen Ø:
1,78 mm
Schnur Ø:
1,78 mm
Hersteller:
COG
Material:
MVQ
Härte:
70 Shore A
Farbe:
rot
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Statische Dichtungen
>
O-Ringe MVQ - Standardsortiment
>
O-Ringe MVQ 70 rot - Schnur 0,5 bis 1,9 mm
Weitere Suchbegriffe:
O-Ringe
,
o-ring 1,78x1,78
,
0-ring
,
o-ring 70 shore
,
MVQ
,
dicht
,
Dichtring
,
Dichtung
,
Rundring
,
Gummiring
,
Oring
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1024*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,639*
€ 12,66041
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,103*
€ 1,31257
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4636*
€ 0,55168
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2506*
€ 0,29821
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1444*
€ 0,17184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1314*
€ 0,15637
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen