Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellenmutter KMTA 26 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4316790
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMTA 26
EAN/GTIN:
     7316577655370
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter skf
wellenmutter
Wellenmutter KMTA 26 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
KMTA 26
Innen Ø:
130,00 mm
Außen Ø:
165,00 mm
Breite:
32,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Wellenmutter
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Nutmutter, INA, Mutter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 201,85*
€ 234,04*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 199,87*
€ 242,03*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 209,43*
€ 254,18*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 253,89*
€ 314,24*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 354,29*
€ 399,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,24*
€ 373,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,58*
€ 358,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 285,28*
€ 339,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,94*
€ 327,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,86*
€ 315,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,89*
€ 302,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.