Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 165,00 x 8,00 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4319730
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4319730
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 165,00 x 8,00 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
165,00 mm
Schnur Ø:
8,00 mm
Farbe:
schwarz
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4058*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,474
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,2292*
€ 5,03275
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1904*
€ 3,79658
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9458*
€ 3,5055
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,4058*
€ 2,8629
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.