Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KR-S. TB 190 8 SPB/17 f.TB3030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4326640
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1571687
EAN/GTIN:
     4014486246940
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilriemenscheibe TB 190 8 SPB/17 f. TB 3030
Weitere Informationen:
Profil:
SPB
Richt Ø dd:
190 mm
Rillenanzahl:
8 Stück
Ausführung:
4
Taper Buchse:
für TB 3030
Gewicht ohne Buchse:
11,200 KGM
Hersteller:
Optibelt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Schmalkeilriemen, spb190x8 keilriemenscheibe taper, schmalkeilriemen spb 3350, schmalkeilriemen spb optibelt, Taper Buchse, Optibelt, Antrieb, Keilriemen, Scheiben, Spannbuchse, Profil SPB/17
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 52,24*
€ 67,18*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 56,90*
€ 69,81*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 68,24*
€ 80,03*
1
€ 3,19*
ab € 75,51*
€ 89,02*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 162,57*
€ 181,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,18*
€ 215,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,08*
€ 215,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,64*
€ 209,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,97*
€ 207,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,57*
€ 193,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.