Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KR-S. TB 315 1 SPB/17 f.TB2012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4326910
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1624581
EAN/GTIN:
     4014486247527
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilriemenscheibe TB 315 1 SPB/17 f. TB 2012
Weitere Informationen:
Profil:
SPB
Richt Ø dd:
315 mm
Rillenanzahl:
1 Stück
Ausführung:
7
Taper Buchse:
für TB 2012
Gewicht ohne Buchse:
7,200 KGM
Hersteller:
Optibelt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Schmalkeilriemen, schmalkeilriemen spb optibelt, schmalkeilriemen spb 3350, schmalkeilriemen optibelt, Taper Buchse, Optibelt, Antrieb, Keilriemen, Scheiben, Spannbuchse, Profil SPB/17
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 31,10*
€ 40,63*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 31,27*
€ 40,82*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 30,30*
€ 40,82*
€ 3,19*
ab € 40,03*
€ 51,14*
Lager 334
1
€ 7,95*
ab € 96,82*
€ 114,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.