Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuetzrolle NA2210-2RSR INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4327160
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000027790000002
EAN/GTIN:
     4012802577198
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Stützrolle
Stuetzrolle NA2210-2RSR INA
Weitere Informationen:
Typ:
NA 2210
Ausführung:
2RSR
Innen Ø:
50,00 mm
Außen Ø:
90,00 mm
Breite:
23,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Stützrolle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stützrollen, kurvenrollen ina, kurvenrollen, INA, SKF, Rolle, Wälzlager, Lager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 104,38*
€ 117,57*
1 Tag
22
€ 4,95*
ab € 105,38*
€ 119,28*
1 Tag
22
€ 4,90*
ab € 105,47*
€ 119,28*
6 Tage
22
€ 10,00*
ab € 105,27*
€ 119,61*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 152,36*
€ 170,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,53*
€ 202,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,71*
€ 201,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,08*
€ 197,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,84*
€ 194,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,36*
€ 181,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 152,36* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.