Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Kraftstoffschl 2A 9,5x3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4329230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4329230
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftstoffschlauch
Fluidtechnik
Gummi
Gi
Kraftstoffschlauch Typ 2A DN 8=9,5x3,0mm 10 bar BD, DIN 73379:1997 - 2A Toleranzen nach DIN EN ISO 1307 Temp. -30 bis +90°C
Weitere Informationen:
Innen Ø:
9,5 mm
Wandstärke:
3,0 mmn
Außen Ø:
15,5 mm
Rollenlänge:
10 MTR
Anwendungsbereich:
geeignet für bleihaltigen/bleifreien Kraftstoffen und Dieselkraftstoffen
Ausführung:
Eimlage Textilgeflecht CV/Viskose
Typ:
Kraftstoffschlauch Typ 2 A
DIN:
73379/1997
Temperatureinsatzbereich:
ca. -35 °C bis ca. +90 °C
Betriebsdruck:
≤ 10 bar
Farbe:
schwarz
Seele:
NBR-Mischung, kraftstoff- und ölbeständig
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 9,61*
€ 11,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,36*
€ 11,14
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,57*
€ 7,82
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,39*
€ 7,60
pro Meter
ab 150 Meter
€ 5,75*
€ 6,84
pro Meter
ab 200 Meter
€ 5,60*
€ 6,66
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 4,83*
€ 5,75
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.