Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-SchlSchutz Spiral-Guard SGX40 sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4340420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4340420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schutzwendel
Hydraulik
Fluidtechnik
Zubehör
PE Schlauchschutz Spiral-Guard SGX40 40x3,5mm schwarz, 20 mtr. lang fuer Leitungen von 33-44mm AD
Weitere Informationen:
Typ:
SGX40
Innen Ø:
33,0 mm
Bündelbereich für AD in:
33 – 44 mm
VPE:
20 MTR
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,51*
€ 17,27
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,42*
€ 17,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,92*
€ 16,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,13*
€ 15,62
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,73*
€ 15,15
pro Meter
ab 100 Meter
€ 11,82*
€ 14,07
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,55*
€ 11,36
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.