Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-SchlSchutz Spiral-Guard SGX90 sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4340440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4340440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schutzwendel
Hydraulik
Fluidtechnik
Zubehör
PE Schlauchschutz Spiral-Guard SGX90 90x7,5mm schwarz, 20 mtr. lang fuer Leitungen von 80-200mm AD
Weitere Informationen:
Typ:
SGX90
Innen Ø:
80,0 mm
Bündelbereich für AD in:
80 – 200 mm
VPE:
20 MTR
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 47,38*
€ 56,38
pro Meter
ab 2 Meter
€ 45,82*
€ 54,53
pro Meter
ab 5 Meter
€ 43,61*
€ 51,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 42,71*
€ 50,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 41,34*
€ 49,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 38,39*
€ 45,68
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 32,08*
€ 38,18
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.