Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NNU 4948 B-SPW33 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4344700
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NNU 4948 B/SPW33
EAN/GTIN:
     7316577115898
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NNU 4948 B-SPW33 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
NNU 4948
Ausführung:
B-SPW33
Innen Ø:
240,00 mm
Außen Ø:
320,00 mm
Breite:
80,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Zylinderrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 1.861,83*
€ 1.974,28*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.081,32*
€ 2.271,18*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 2.201,75*
€ 2.323,61*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.198,06*
€ 2.325,02*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 2.404,38*
€ 2.676,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.323,61*
€ 2.765,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.310,86*
€ 2.749,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.251,01*
€ 2.678,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.217,95*
€ 2.639,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.201,75*
€ 2.620,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.