| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4346970 Herst.-Nr.: HM 89410/2/QCL7C EAN/GTIN: 7316577713353 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager Aussenring HM 89410-2-QCL7C SKF Weitere Informationen: | | Typ: | HM 89410/2/QCL7C | Innen Ø: | 54,39 mm | Außen Ø: | 76,20 mm | Breite: | 232,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Kegelrollenlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,57* | € 11,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,61* | € 12,01* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,01* | € 12,58* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,8932* | € 13,7332* | | | | Lager 334 | 45 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 9,84* | € 16,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|