Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE® SF 7240 90ml Fl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-4348510
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     333369
EAN/GTIN:
     5010266348827
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivator
Loctite Aktivator
Loctite Beschichtung
Loctite Oberflächenbehandlung
Loctite Aktivator SF 7240 Flasche a 90 ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Spray
Gebindegröße:
90 ml
Anwendungsbereich:
bei großen Klebespalten
Typ:
Loctite SF 7240
Farbe:
blaugrün
Hersteller:
Henkel
Marke:
LOCTITE
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Primer, Loctite Schraubensicherung, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Adhesion Primer, Adhäsion Primer, Haftvermittler, Primer, druckluft winkelstück, Klebstoff, Befestigung, Henkel, Lcotite, 7240, Oberflächenvorbereitung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 16,94*
€ 21,04*
2 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 17,19*
€ 22,77*
1
€ 3,19*
ab € 17,31*
€ 22,87*
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 19,09*
€ 23,15*
Lager 334
8 Tage
6
1
€ 7,95*
ab € 24,98*
€ 32,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.