Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 32,00 x 2,50 EPDM 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4354720
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     4354720
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 32,00 x 2,50 EPDM 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
32,00 mm
Schnur Ø:
2,50 mm
Hersteller:
COG
Material:
EPDM 70
Härte:
70 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring epdm 70 32x2,5, 0-ringe epdm, 0-ring, EPDM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1771*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,921*
€ 1,09599
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3816*
€ 0,4541
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2371*
€ 0,28215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2171*
€ 0,25835
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1771*
€ 0,21075
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.