Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 32,00 x 3,50 EPDM 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4354740
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     4354740
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 32,00 x 3,50 EPDM 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
32,00 mm
Schnur Ø:
3,50 mm
Hersteller:
COG
Material:
EPDM
Härte:
70 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring epdm 32x3,5, 0-ringe epdm, 0-ring, EPDM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2261*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,921*
€ 1,09599
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4768*
€ 0,56739
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4098*
€ 0,48766
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2961*
€ 0,35236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2861*
€ 0,34046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2761*
€ 0,32856
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2261*
€ 0,26906
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.