Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 66,27 x 3,53 EPDM 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4357750
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     4357750
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 66,27 x 3,53 EPDM 70 AS- 231
Weitere Informationen:
Innen Ø:
66,27 mm
Schnur Ø:
3,53 mm
Hersteller:
COG
Material:
EPDM
Härte:
70 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring epdm 70 sh, 0-ring, 0-ringe epdm, EPDM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4289*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,002*
€ 1,19238
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,928*
€ 1,10432
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7644*
€ 0,90964
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5689*
€ 0,67699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5389*
€ 0,64129
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5189*
€ 0,61749
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4289*
€ 0,51039
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.