Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 98,02 x 3,53 MVQ 70 rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4368350
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4368350
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 98,02 x 3,53 MVQ 70 rot
Weitere Informationen:
Innen Ø:
98,02 mm
Schnur Ø:
3,53 mm
Material:
MVQ
Härte:
70 Shore A
Farbe:
rot
Prüfnorm:
DIN ISO 3601
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring, MVQ, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,292*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,773*
€ 3,29987
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,753*
€ 3,27607
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,5332*
€ 3,01451
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1746*
€ 2,58777
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,602*
€ 1,90638
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,292*
€ 1,53748
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.