| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4370930 Herst.-Nr.: BTW 160 CM/SP EAN/GTIN: 7316574733026 |
| |
|
| | |
| Axialschraeglager BTW 160 CM-SP SKF 234432 BM1-SP Weitere Informationen: | | Typ: | BTW 160 | Ausführung: | CM-SP | Innen Ø: | 160,00 mm | Außen Ø: | 240,00 mm | Breite: | 96,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Axialschräglager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.999,05* | € 2.089,29* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.028,22* | € 2.120,92* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 2.251,27* | € 2.359,55* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.431,17* | € 2.613,43* | | | | Lager 334 | | | | | | € 7,95* | ab € 3.465,18* | € 3.593,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|