Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 6030 2Z SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4380060
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6030-2Z
EAN/GTIN:
     7316570285130
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Rillenkugellager 6030 2Z SKF
Weitere Informationen:
Typ:
6030
Ausführung:
2Z
Innen Ø:
150,00 mm
Außen Ø:
225,00 mm
Breite:
35,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Rillenkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager, Kugellager, INA, Rikula, FAG, Schäffler
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 198,28*
€ 216,89*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 200,49*
€ 217,98*
1 Tag
36
1
Frei Haus
ab € 221,58*
€ 240,16*
6 Tage
36
1
€ 10,00*
ab € 259,22*
€ 279,69*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 271,33*
€ 337,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,70*
€ 401,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,80*
€ 387,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 314,57*
€ 374,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,90*
€ 369,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 299,80*
€ 356,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,21*
€ 351,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 284,27*
€ 338,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,33*
€ 322,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 271,33* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.