Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp® 4316 100mm 50m chamois


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4382640
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4382640
EAN/GTIN:
     4042448089472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Tesakrepp 4316 chamois 50 m - 100 mm
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
50 MTR
Farbe:
chamois
Typ:
tesakrepp
Temperatureinsatzbereich:
bis +100 °C
Hersteller:
tesa
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 9,39*
€ 14,78*
17 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,80*
ab € 11,13*
€ 14,86*
8 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,30*
ab € 11,37*
€ 16,16*
Lager 334
2
1
€ 7,95*
ab € 12,48*
€ 16,68*
8 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 9,45*
€ 18,25*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,68*
€ 19,85
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,60*
€ 19,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 16,42*
€ 19,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15,80*
€ 18,80
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,26*
€ 18,16
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,48*
€ 14,85
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2496* pro Meter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.