Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpannR.B/F0 114/ 60 -0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4383730
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     4383730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exzenterspannrolle
Spannrolle B/F0 114/ 60 -0 mulco
Weitere Informationen:
Breite:
114 mm
Bordscheiben:
0 Stück
Durchmesser:
60 mm
Für Riemenbreite:
100 mm
Typ:
B/F0
Werkstoff:
Achse: Stahl, brüniertLaufrolle: Aluminium, RoHS-konformBordscheiben: Stahl, verzinkt
Hersteller:
BRECO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spannrolle Typ B, Antrieb, Verbindung, Zahnriemen, Spannplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,93*
€ 234,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,23*
€ 233,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,27*
€ 220,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,93*
€ 209,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,68*
€ 186,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.