Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpannR.B/E2 70/ 120 -2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4383820
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     14001039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exzenterspannrolle
Spannrolle B/E2 70/ 120 -2 mulco
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Bordscheiben:
2 Stück
Durchmesser:
120 mm
Für Riemenbreite:
50 mm
Typ:
B/E2
Werkstoff:
Achse: Stahl, brüniertLaufrolle: Aluminium, RoHS-konformBordscheiben: Stahl, verzinkt
Hersteller:
BRECO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spannrolle Typ B, Antrieb, Verbindung, Zahnriemen, Spannplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,03*
€ 348,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,93*
€ 340,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,10*
€ 316,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,30*
€ 312,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,02*
€ 286,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.