| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4392680 Herst.-Nr.: 4215 ATN9 EAN/GTIN: 7316577004512 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager 4215 ATN9 SKF Weitere Informationen: | | Typ: | 4215 | Ausführung: | ATN9 | Innen Ø: | 75,00 mm | Außen Ø: | 130,00 mm | Breite: | 31,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Rillenkugellager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zweireihige rillenkugellager skf, kegelrollenlager, kegelrollenlager skf, SKF, Wälzlager, Lager, Kugellager, INA, Rikula, FAG, Schäffler |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 92,53* | € 107,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 93,45* | € 107,72* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 98,77* | € 112,86* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 97,61* | € 113,91* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 109,08* | € 141,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|