Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 4218 ATN9 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4392700
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     4218 ATN9
EAN/GTIN:
     7316577315090
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 625
Rillenkugellager
kegelrollenlager skf
Rillenkugellager 4218 ATN9 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
4218
Ausführung:
ATN9
Innen Ø:
90,00 mm
Außen Ø:
160,00 mm
Breite:
40,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Rillenkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, SKF, Wälzlager, Lager, Kugellager, INA, Rikula, FAG, Schäffler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 299,90*
€ 350,83*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 297,31*
€ 357,15*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 381,03*
€ 443,99*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 532,93*
€ 609,37*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,99*
€ 528,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,97*
€ 519,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,56*
€ 485,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,17*
€ 473,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,03*
€ 453,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.