Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Kuehlerschl DIN73411/79 NW50x5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4403480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4403480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
kühlerschlauch
Gi Kuehlerschlauch DIN 73411/79 NW 50 x 5mm 3 bar BD 20°C schwarz
Weitere Informationen:
Innen Ø:
50 mm
Wandstärke:
5 mm
Außen Ø:
60 mm
Arbeitslänge:
0,3 - 40 MTR
Rollenlänge:
40 MTR
Betriebsdruck:
3 bar/20 °C
Biegeradius:
500 mm
Typ:
Kühlerschlauch
Armierung:
Textileinlage
Material:
EPDM
Norm:
analog DIN 73411/79
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +125 °C
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Schlauch, DIN 73411/79
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 30,79*
€ 36,64
pro Meter
ab 2 Meter
€ 30,70*
€ 36,53
pro Meter
ab 5 Meter
€ 29,51*
€ 35,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 28,54*
€ 33,96
pro Meter
ab 20 Meter
€ 27,84*
€ 33,13
pro Meter
ab 40 Meter
€ 17,13*
€ 20,38
pro Meter
ab 120 Meter
€ 15,00*
€ 17,85
pro Meter
ab 200 Meter
€ 12,85*
€ 15,29
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,71*
€ 12,74
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.