Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Kuehlerschl DIN73411/79 NW55x5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4403490
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4403490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Fluidtechnik
Schlauch
DIN 73411/79
Gi Kuehlerschlauch DIN 73411/79 NW 55 x 5mm 3 bar BD 20°C schwarz
Weitere Informationen:
Innen Ø:
55 mm
Wandstärke:
5 mm
Außen Ø:
65 mm
Arbeitslänge:
0,3 - 40 MTR
Rollenlänge:
40 MTR
Betriebsdruck:
3 bar/20 °C
Biegeradius:
550 mm
Typ:
Kühlerschlauch
Armierung:
Textileinlage
Material:
EPDM
Norm:
analog DIN 73411/79
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +125 °C
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 37,01*
€ 44,04
pro Meter
ab 2 Meter
€ 36,78*
€ 43,77
pro Meter
ab 5 Meter
€ 34,58*
€ 41,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 33,42*
€ 39,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 32,66*
€ 38,87
pro Meter
ab 40 Meter
€ 20,10*
€ 23,92
pro Meter
ab 120 Meter
€ 17,59*
€ 20,93
pro Meter
ab 200 Meter
€ 15,08*
€ 17,95
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,52*
€ 14,90
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.