Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Kuehlerschl DIN73411/79 NW75x5,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4403520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4403520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Fluidtechnik
Schlauch
DIN 73411/79
Gi Kuehlerschlauch DIN 73411/79 NW 75 x 5,5mm 3 bar BD 20°C schwarz
Weitere Informationen:
Innen Ø:
75 mm
Wandstärke:
5,5 mm
Außen Ø:
86 mm
Arbeitslänge:
0,3 - 40 MTR
Rollenlänge:
40 MTR
Betriebsdruck:
3 bar/20 °C
Biegeradius:
750 mm
Typ:
Kühlerschlauch
Armierung:
Textileinlage
Material:
EPDM
Norm:
analog DIN 73411/79
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +125 °C
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 49,53*
€ 58,94
pro Meter
ab 2 Meter
€ 48,07*
€ 57,20
pro Meter
ab 5 Meter
€ 46,02*
€ 54,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 44,93*
€ 53,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 43,96*
€ 52,31
pro Meter
ab 40 Meter
€ 27,06*
€ 32,20
pro Meter
ab 120 Meter
€ 23,67*
€ 28,17
pro Meter
ab 200 Meter
€ 20,29*
€ 24,15
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,05*
€ 20,29
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.