Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Dichtungstechnik
>
Statische Dichtelemente
>
Kantseal
>
Artikel
Kantseal 7,65 x 1,68 NBR 90
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-4407700
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
200000009619
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantseal
kantseal nbr90
kantseal
Kantseal 7,65 x 1,68 NBR 90
Weitere Informationen:
Innen Ø:
7,65 mm
W Ø:
1,68 mm
Material:
NBR
Härte:
90° Shore A
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Statische Dichtungen
>
Kantseal - Standardsortiment
>
Kantseal
Weitere Suchbegriffe:
NBR
,
dicht
,
Dichtring
,
Dichtung
,
Vierkant
,
Vierkantring
,
Flachdichtung
,
Vierkantdichtring
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,2819*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7367*
€ 0,87667
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4755*
€ 0,56585
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4038*
€ 0,48052
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3419*
€ 0,40686
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2819*
€ 0,33546
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen