Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantseal 10,77 x 2,51 NBR 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4413960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200000017877
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantseal
kantseal nbr90
kantseal
kantseal 10,77x15,88x2,51
Kantseal 10,77 x 2,51 NBR 90
Weitere Informationen:
Innen Ø:
10,77 mm
W Ø:
2,51 mm
Material:
NBR
Härte:
90° Shore A
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Vierkant, Vierkantring, Flachdichtung, Vierkantdichtring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3077*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8574*
€ 1,02031
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5244*
€ 0,62404
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4397*
€ 0,52324
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3677*
€ 0,43756
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3077*
€ 0,36616
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.