Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedi BSB 8 x 22 x 7 FPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4415740
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4415740
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
radial wellendichtring
Wellendichtring BSB 8 x 22 x 7 FPM
Weitere Informationen:
Innen Ø:
8,00 mm
Außen Ø:
22,00 mm
Breite:
7,00 mm
Typ:
BSB
Material:
FPM
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, radial, rund, oil-seal, Simmerring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,8022*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,101*
€ 10,83019
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,901*
€ 10,59219
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,8426*
€ 9,33269
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,9622*
€ 8,28502
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,8022*
€ 6,90462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.