Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedi BSB 30 x 40 x 7 FPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4416020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4416020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
radial wellendichtring
Wellendichtring BSB 30 x 40 x 7 FPM
Weitere Informationen:
Innen Ø:
30,00 mm
Außen Ø:
40,00 mm
Breite:
7,00 mm
Typ:
BSB
Material:
FPM
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, radial, rund, oil-seal, Simmerring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,7452*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,6929
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,0741
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,6457
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,883*
€ 17,71077
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,1088*
€ 15,59947
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,6952*
€ 13,91729
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,7452*
€ 11,59679
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.