Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Dichtungstechnik
>
Wellendichtring
>
Radialwellendichtring
>
Artikel
Wedi BSB 45 x 62 x 8 FPM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-4416300
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4416300
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
radial-wellendichtring 45,0x62,00x8...
radial wellendichtring
Wellendichtring BSB 45 x 62 x 8 FPM
Weitere Informationen:
Innen Ø:
45,00 mm
Außen Ø:
62,00 mm
Breite:
8,00 mm
Typ:
BSB
Material:
FPM
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Wellendichtringe
>
FPM
>
Wellendichtring BSB - Innen Ø 8 bis 70 mm
Weitere Suchbegriffe:
radial-wellendichtring fkm
,
FPM
,
dicht
,
Dichtring
,
Dichtung
,
radial
,
rund
,
oil-seal
,
Simmerring
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,0974*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,24*
€ 39,5556
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,03*
€ 38,1157
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,8305
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,807*
€ 29,52033
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,8626*
€ 26,01649
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,4974*
€ 23,20191
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,0974*
€ 19,15591
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen