Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 60,00 x 3,00 FPM 80 gn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4418290
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000190513
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 60,00 x 3,00 FPM 80 gruen
Weitere Informationen:
Innen Ø:
60,00 mm
Schnur Ø:
3,00 mm
Hersteller:
Trelleborg
Material:
FPM
Härte:
80 Shore A
Farbe:
grün
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 60x3 fkm 80, 0-ring, 0-ring fpm, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3655*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,137*
€ 4,92303
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,017*
€ 4,78023
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,3388*
€ 3,97317
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2496*
€ 2,67702
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6855*
€ 2,00575
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3655*
€ 1,62495
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.