Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 15,00 x 1,00 FPM 80 gn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4421490
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000188260
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 15,00 x 1,00 FPM 80 gruen
Weitere Informationen:
Innen Ø:
15,00 mm
Schnur Ø:
1,00 mm
Hersteller:
Trelleborg
Material:
FPM
Härte:
80 Shore A
Farbe:
grün
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fkm 80, 0-ring, o-ring material fpm, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.