Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Seal SDS 10,70 x 17,00 x 1,50 NBR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4424910
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000017327
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
U-Seal
u-seal trelleborg
u-seal
U-Seal SDS Standard 10,70 x 17,00 x 1,50 Wkst. NBR
Weitere Informationen:
Innen Ø:
10,70 mm
Außen Ø:
17,00 mm
Dicke:
1,50 mm
Ausführung:
M10
Werkstoff:
N9MJH
Typ:
SDS Standard
Material:
NBR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Usit, Bonded Seal, Schraubendichtung, Usit-Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3217* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,47*
€ 133,8393
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,48*
€ 89,8212
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,98*
€ 61,8562
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,18*
€ 52,5742
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,06*
€ 52,4314
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,65*
€ 45,9935
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,17*
€ 38,2823
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.