Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Seal SDS 13,70 x 20,60 x 2,10 NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4424950
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000004596
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
U-Seal
u-seal trelleborg
u-seal
U-Seal SDS Standard 13,70 x 20,60 x 2,10 Wkst. NBR
Weitere Informationen:
Innen Ø:
13,70 mm
Außen Ø:
20,60 mm
Dicke:
2,10 mm
Ausführung:
M12
Werkstoff:
N9MC1
Typ:
SDS Standard
Material:
NBR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Usit, Bonded Seal, Schraubendichtung, Usit-Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4373*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3229*
€ 1,57425
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8862*
€ 1,05458
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,612*
€ 0,72828
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5273*
€ 0,62749
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4373*
€ 0,52039
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.