Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Seal SDS 16,70 x 23,00 x 1,50 NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4424980
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4424980
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
U-Seal
u-seal
U-Seal SDS Standard 16,70 x 23,00 x 1,50 Wkst. NBR
Weitere Informationen:
Innen Ø:
16,70 mm
Außen Ø:
23,00 mm
Dicke:
1,50 mm
Ausführung:
M16
Werkstoff:
NBR
Typ:
SDS Standard
Material:
NBR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Usit, Bonded Seal, Schraubendichtung, Usit-Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3446*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5762*
€ 1,87568
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3703*
€ 1,63066
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7737*
€ 0,9207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4146*
€ 0,49337
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3446*
€ 0,41007
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.