Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Seal SDS 18,00 x 24,70 x 1,50 NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4425000
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000107630
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
U-Seal
u-seal trelleborg
u-seal
U-Seal SDS Standard 18,00 x 24,70 x 1,50 Wkst. NBR
Weitere Informationen:
Innen Ø:
18,00 mm
Außen Ø:
24,70 mm
Dicke:
1,50 mm
Ausführung:
M16 (M17,5)
Werkstoff:
N9MC1
Typ:
SDS Standard
Material:
NBR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Usit, Bonded Seal, Schraubendichtung, Usit-Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7809*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5671*
€ 1,86485
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,208*
€ 1,43752
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0128*
€ 1,20523
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9509*
€ 1,13157
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7809*
€ 0,92927
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.