Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikasil® N-plus transparent 300ml Kart.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4430610
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     39997
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
Silicon
Silikon
silicon transparent 310ml
Silikon-Dichtstoff Sikasil N-plus transparent Kartusche a 300 ml Sika-Nr. 39997
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
300 ml
Farbe:
transparent
Typ:
Sikasil-N plus
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +120 °C
Ausführung:
neutralvernetzend
DIN:
18 545-E
Hersteller:
Sika
Marke:
Sikasil
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bau-silikon transparent, bau silikon, Sika Dichtstoff, Dichtstoff, Klebstoff, Sikasil, E-plus
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,99*
ab € 22,43*
€ 29,31*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 111,04008*
€ 137,53008*
Lager 334
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,95*
ab € 161,47008*
€ 191,35008*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,35008*
€ 227,7066
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 189,88008*
€ 225,9573
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 184,91004*
€ 220,04295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 178,19004*
€ 212,04615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 172,61004*
€ 205,40595
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 161,47008*
€ 192,1494
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 13,45584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Innotech
10157794
ab € 27,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.